Čistička vzduchu PURIFIAIR, Typ: 620

Č. pol.: 981081 620
Zľava
527,34 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PURIFIAIR
Výška 669 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 400 mm
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 220 V - 240 V
Menovitá frekvencia 50 / 60 Hz
Menovitý výkon Režim spánku 5,5 W
Menovitý výkon Turbo režim 40 W
Pracovná hlučnosť 31 dB - 49 dB
Množstvo vzduchu očisteného od častíc 620 m3/h
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Čistič vzduchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 981081 620
EAN/GTIN 4250101189500
Číslo výrobcu 32805-903
Výrobca/zodpovedná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Prevedenie:

Čistička vzduchu PURIFIAIR na zníženie zaťaženia vírusmi a znečisťujúcimi látkami v interiéri s viaczložkovým filtračným systémom a integrovanými filtrami EPA/HEPA a aktívnym uhlím.
Čistička vzduchu odstraňuje spóry plesní, peľ a alergény, rozkladá choroboplodné zárodky a baktérie a robí ich neškodnými. Odstraňuje nepríjemné pachy a škodlivé plyny zo vzduchu v miestnosti a trvalo filtruje jemný prach.
Každý čistič vzduchu má objemový prietok 160 až 620 m3/h (5 prevádzkových úrovní) a je vhodný pre objem miestnosti cca 100 m3 (zodpovedá ploche miestnosti 40 m2 s výškou miestnosti 2,5 m). Pri väčších miestnostiach treba použiť väčší počet zariadení. Náš obchodný tím vám rád pomôže určiť optimálny počet čističiek vzduchu.
Filtračná technológia:
Čistič vzduchu s obojstranným nasávaním s viaczložkovou filtračnou jednotkou pozostávajúcou z:
  • Umývateľný predfilter z kovovej tkaniny na odlučovanie hrubého prachu, na odľahčenie zaradených filtračných stupňov.
  • Predfilter G4 na odlučovanie hrubých nečistôt, predlžuje životnosť filtra (veľkosť častíc > 0,3 µm vrátane peľu, spór, chumáčov, vlasov, hmyzu atď.) a chráni následné filtračné stupne.
  • EPA filter, trieda filtra E12 na odlučovanie stredne veľkých častíc (veľkosť častíc> 0,3 µm, vrátane baktérií, choroboplodných zárodkov atď.).
  • HEPA filter, trieda filtra H14 podľa EN 1822 na separáciu veľmi malých a nanočastíc s účinnosťou až 99,995 % (MPPS vrátane vírusov a choroboplodných zárodkov).
  • Filter s aktívnym uhlím absorbuje nepríjemné pachy a plynné škodliviny.
Elektronický displej informuje o nutnej výmene filtra.

Rozsah dodávky:

Čistička vzduchu vrátane diaľkového ovládania, prvá viaczložková filtračná jednotka.

Poznámka:

Z dlhodobého hľadiska ponúka čistič vzduchu efektívne výsledky len vtedy, ak sa použité filtre vymieňajú v pravidelných intervaloch. Odporúčanie: 2 – 3 výmeny filtra za rok (v závislosti od rozsahu a frekvencie používania a miery znečistenia ovzdušia).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka