Pročišćivač zraka PURIFIAIR, tip: 620

Artikl br.: 981081 620
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PURIFIAIR
Visina 669 mm
širina 400 mm
Dubina 400 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 220 V - 240 V
Nazivna frekvencija 50 / 60 Hz
Nazivna snaga u načinu pripravnosti 5,5 W
Nazivna snaga u turbo modu 40 W
Radna buka 31 dB - 49 dB
Količina pročišćenog zraka 620 m3/h
Težina 14 kg
Vrsta proizvoda Pročiščivač zraka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 981081 620
EAN / GTIN 4250101189500
Broj proizvođača 32805-903
Proizvođač/odgovorna osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Izvedba:

Pročišćivač zraka PURIFIAIR za smanjenje onečišćenja zraka virusima i štetnim tvarima u zatvorenim prostorima uz višekomponentni sustav filtracije i integrirane EPA/HEPA filtre s aktivnim ugljenom.
Pročišćivač zraka uklanja spore plijesni, pelud i alergene, razgrađuje klice i bakterije i čini ih bezopasnima. Uklanja neugodne mirise i štetne plinove is zraka u prostorijama te trajno filtrira sitnu prašinu.
Svaki pročišćivač zraka osigurava protok volumena od 160 do 620 m3/h (5 razina rada) i pogodan je za volumen prostorije od oko 100 m3 (odgovara površini prostorije od 40 m2 pri visini prostorije od 2,5 m). Za veće prostorije treba koristiti više uređaja. Naš prodajni tim rado će vam pomoći u utvrđivanju optimalnog broja pročišćivača zraka.
Tehnika filtracije:
Dvostrani usisni pročišćivač zraka s višekomponentnom jedinicom za filtriranje koja se sastoji od:
  • Perivi metalni rešetkasti predfiltri za odvajanje grube prašine, kako bi se rasteretili sljedeći stupnjevi filtracije.
  • G4-predfiltar za odvajanje grubih nečistoća omogućuje produžetak vijeka trajanja filtra (veličina čestica > 0,3 µm, uključujući pelud, spore, mucice, kosu, insekte, itd.) i zaštitu daljnjih razina filtracije.
  • EPA filtar, klasa filtra E12 za taloženje čestica srednje veličine (veličina čestica> 0,3 µm, uključujući bakterije, mikrobe itd.).
  • HEPA filtar, klasa filtra H14 prema EN 1822 za taloženje najmanjih čestica i nano čestica s učinkovitosti do 99,995 % (MPPS, uključujući viruse i klice).
  • Filtar s aktivnim ugljenom apsorbira neugodne mirise i plinovite zagađivače.
Elektronički prikaz obavještava o potrebnoj zamjeni filtra.

Opseg isporuke:

Pročišćivač zraka uključuje daljinski upravljač, prvu višekomponentnu jedinicu za filtraciju.

Napomena:

Dugoročno, pročišćivač zraka osigurava učinkovite rezultate samo ako se filtri koji se koriste zamjenjuju u redovitim razmacima. Preporuka: 2 – 3 zamjene filtra godišnje (ovisno o volumenu i učestalosti korištenja i intenzitetu onečišćenja zraka).