Čistilnik zraka PURIFIAIR, Tip: 620

Št. art.: 981081 620
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PURIFIAIR
Višina 669 mm
Širina 400 mm
Globina 400 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 220 V - 240 V
Nazivna frekvenca 50 / 60 Hz
Nazivna moč, način mirovanja 5,5 W
Nazivna moč, način Turbo 40 W
Delovni hrup 31 dB - 49 dB
Količina zraka, očiščenega delcev 620 m3/h
Masa 14 kg
Vrsta izdelka Čistilnik zraka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981081 620
Kopiraj
EAN/GTIN 4250101189500
Kopiraj
Številka proizvajalca 32805-903
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Izvedba:

Čistilnik zraka PURIFIAIR za zmanjšanje obremenitve z virusi in škodljivih snovi v notranjih prostorih z večkomponentnimi filtrskimi sistemi ter integriranimi filtri EPA/HEPA in filtri z aktivnim ogljem.
Čistilnik zraka odstrani spore plesni, cvetni prah in alergene, razgradi klice in bakterije ter poskrbi, da postanejo nenevarne. Iz prostorskega zraka odstrani neprijetne vonjave in škodljive pline ter nenehno filtrira fini prah.
Vsak čistilnik zraka zagotavlja volumenski tok od 160 do 620 m3/h (5 stopenj obratovanja) in je primeren za uporabo na prostornini pribl. 100 m3 (ustreza prostoru s površino 40m2 in višino 2,5 m). Za večje prostore je treba uporabiti večje število naprav. Pri določanju optimalnega števila čistilnikov zraka vam bo z veseljem pomagala naša prodajna ekipa.
Filtrirna tehnika:
Dvostranski sesalni čistilnik zraka z večkomponentno filtrirno enoto, ki jo sestavljajo:
  • Pralni predfiltri iz kovinske tkanine za izločanje grobega prahu, za razbremenitev naslednjih stopenj filtra.
  • Predfilter G4 za izločanje grobih nečistoč zagotavlja daljšo življenjsko dobo filtrov (velikost delcev > 0,3 µm, kot so cvetni prah, spore, vlakna, lasje, žuželke itd.) in zaščito naslednjih stopenj filtra.
  • Filter EPA, razred filtra E12, za izločanje srednje velikih delcev (velikost delcev> 0,3 µm, kot so bakterije, klice itd.).
  • Filter HEPA, razred filtra H14 po EN 1822, za izločanje najmanjših delcev in nanodelcev, z učinkovitostjo do 99,995 % (MPPS, kot so virusi in klice).
  • Filter z aktivnim ogljem absorbira neprijetne vonjave in plinaste škodljive snovi.
Elektronski prikaz vas opozori na potrebno menjavo filtra.

Obseg dobave:

Čistilnik zraka vklj. z daljinskim upravljalnikom, prva večkomponentna filtrirna enota.

Opomba:

Čistilnik zraka zagotavlja trajno učinkovite rezultate samo, če v rednih intervalih izvedete zamenjavo uporabljenih filtrov. Priporočilo: 2 – 3 menjave filtra na leto (glede na obseg in pogostost uporabe ter stopnjo umazanosti zraka).