Čistič vzduchu PURIFIAIR, Typ: 620

Artiklové číslo: 981081 620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon
40 W
Jmenovité napětí
220 V; 240 V
Síťová frekvence
50 Hz; 60 Hz
Řada
PURIFIAIR
Označení výrobce
PURIFIAIR Typ 620
Množství částic ve vyčištěném vzduchu
620 m3/h
Vhodné pro objem prostoru do
40 m2
Délka L
400 mm
Šířka
400 mm
Výška
669 mm
Materiál pouzdra
plast
Zásobování energií
Síťový provoz
Druh produktu
Čistička vzduchu
Hmotnost
14 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981081 620
EAN / GTIN 4250101189500
Číslo výrobce 32805-903
Výrobce/odpovědná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Provedení:

Čistič vzduchu PURIFIAIR ke snížení virové zátěže a škodlivých látek ve vnitřním prostorách s vícesložkovým filtračním systémem a integrovanými EPA/HEPA filtry a filtry s aktivním uhlím.
Čistič vzduchu odstraňuje výtrusy plísní, pyly a alergeny, odbourává zárodky a bakterie a zneškodňuje je. Odstraňuje nepříjemné zápachy a škodlivé plyny z prostorového vzduchu a neustále filtruje jemný prach.
Každý čistič vzduchu má výkon objemového proudu 160 až 620 m3/h (5 provozních stupňů) a je vhodný pro objem prostoru cca 100 m3 (odpovídá ploše místnosti 40m2 při výšce místnosti 2,5 m). U větších místností by se měl používat vyšší počet přístrojů. Optimální počet čističů vzduchu Vám pomůže zjistit náš prodejní tým.
Filtrační technika:
Čistič vzduchu s dvoustranným nasáváním a vícesložkovou filtrační jednotkou sestávající z těchto částí:
  • Omyvatelné předfiltry s kovovou mřížkou pro odloučení hrubého prachu a snížení zátěže následných filtračních stupňů.
  • Předfiltr G4 k odlučování hrubých nečistot prodlužuje životnost filtru (velikost částic > 0,3 µm, včetně pylu, spór, chuchvalců, vlasů, hmyzu atd.) a chrání následné filtrační stupně.
  • EPA filtr, třída filtrace E12 pro odlučování částic střední velikosti (velikost částic > 0,3 µm, včetně bakterií, choroboplodných zárodků atd.).
  • HEPA filtr, třída filtrace H14 podle EN 1822 pro odlučování velmi malých a nanočástic s účinností až 99,995 % (MPPS, včetně virů a choroboplodných zárodků).
  • Filtr s aktivním uhlím pohlcuje nepříjemné zápachy a plynné znečišťující látky.
Elektronický displej informuje o nutné výměně filtru.

Rozsah dodávky:

Čistič vzduchu včetně dálkového ovládání, první vícesložková filtrační jednotka.

Poznámka:

Čistič vzduchu nabízí trvale efektivní výsledek jen tehdy, pokud jsou použité filtry pravidelně vyměňovány. Doporučení: 2 – 3 výměny filtru ročně (podle objemu a četnosti použití a intenzity znečištění vzduchu).