{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy |
40 W
|
|
| Napięcie znamionowe |
220 V; 240 V
|
|
| Częstotliwość sieciowa |
50 Hz; 60 Hz
|
|
| Seria |
PURIFIAIR
|
|
| Oznaczenie producenta |
PURIFIAIR Typ 620
|
|
| Ilość powietrza oczyszczonego z cząstek |
620 m3/h
|
|
| Do przepływu objętościowego do |
40 m2
|
|
| Długość L |
400 mm
|
|
| Szerokość |
400 mm
|
|
| Wysokość |
669 mm
|
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Rodzaj produktu |
Oczyszczacz powietrza
|
|
| Masa |
14 kg
|
| Numer artykułu | 981081 620 | |
| EAN / GTIN | 4250101189500 | |
| Numer producenta | 32805-903 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |