Szerviz szerszámos koffer gurítható, Típus: 1

Cikkszám: 692947 1
Másolás
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső méret hossz 445 mm
Belső méret szélesség 315 mm
Belső méret magasság 190 mm
Súly 5,15 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692947 1
Másolás
EAN / GTIN 4067263117155
Másolás
Gyártó száma 692947 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ütés-, hőmérséklet- és saválló kofferhéjakat stabil alumíniumkeret kapcsolja össze beépített zárkapcsokkal és kofferfedél reteszeléssel. Gumírozott fogantyúval.
Belső kialakítás:
1 szerszámbetét 20 tartófüllel, 16 gumibújtatóval és 1 rekesszel kis alkatrészekhez. 1 felosztható aljrész szerszámbetéttel 8 tárolórekesszel és fedélként 6 gumibújtatóval.
Gördíthető.

Figyelem:

Alternatívaként számzáras lakat a 692926 sz. 2 méret alatt található.