• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Valigetta portautensili per assistenza tecnica su ruote, Modello: 1

Codice art.: 692947 1
Sconto
CHF 265.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione interna lunghezza 445 mm
Dimensione interna larghezza 315 mm
Dimensione interna altezza 190 mm
Peso 5,15 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692947 1
EAN / GTIN 4067263117155
Codice del produttore 692947 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I gusci della valigetta resistenti agli urti, alle temperature elevate e agli acidi sono collegati da un robusto telaio in alluminio con serrature integrate e chiusura del coperchio della valigetta stessa. Con maniglia gommata.
Dotazione interna:
1 Pannello portautensili con 20 alloggiamenti, 16 elastici di gomma e 1 tasca per minuteria. 1 vaschetta interna con divisori, incluso pannello portautensili con 8 alloggiamenti e 6 elastici di gomma come copertura.
Con carrello.

Nota:

Chiusura a combinazione alternativa disponibile al n. art. 692926 Dim. 2.