Huoltoasentajan työkalulaukku siirrettävät, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 692947 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäpituus 445 mm
Sisäleveys 315 mm
Sisäkorkeus 190 mm
Paino 5,15 kg

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 692947 1
EAN / GTIN 4067263117155
Valmistajan numero 692947 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Iskuja, lämpötilanvaihteluita ja happoja kestävät laukun pohja- ja kansiosat on liitetty toisiinsa tukevalla alumiinikehikolla, kääntölukoilla ja vahvoilla, itselukittuvilla saranoilla. Kumilla päällystetty kantokahva.
Sisäpuolen varustus:
1 työkalutaulu, jossa on 20 lokeroa, 16 kumiläppää ja 1 tasku pienosille. 1 jaettava pohjalokero sekä työkalutaulu, jossa on 8 lokeroa ja 6 kumiläppää suojana.
Pyöräalustallinen.

Ohje:

Vaihtoehtoinen numerolukko saatavilla nrolla 692926 koko 2.