Serviceverktygslåda rullbar, Typ: 1

Article no.: 692947 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
187 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd invändigt 445 mm
Bredd invändigt 315 mm
Höjd invändigt 190 mm
vikt 5,15 kg

Identification & Classification

Artikkelkode 692947 1
EAN / GTIN 4067263117155
Manufacturer number 692947 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

De stötsäkra, temperatur- och syrabeständiga väskans skal är sammankopplade med en stabil aluminiumram med inbyggd, fällbar lås- och lockspärr. Med gummerat bärhandtag.
Invändig utrustning:
1 verktygstavla med 20 fack, 16 gummiflikar och 1 ficka för små delar. 1 bottenlåda som kan delas upp inklusive verktygstavla med 8 fack och 6 gummiflikar som lock.
Med hjulenhet.

Anmärkning:

Sifferlås kan som alternativ levereras under nr 692926 storlek 2.