Serviso įrankių lagaminas su ratukais, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692947 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Service-Werkzeugkoffer fahrbar, Typ: 1
Spalva juoda
Vidinis plotis 315 mm
Vidinis aukštis 190 mm
Vidinis gylis 445 mm
Skaičius, skyreliai įrankiams 28
Užraktų kiekis 2
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratų / ratukų skaičius 2 vnt.
Paskirtis Lagaminai
Produkto rūšis Lagaminai
Savybė atspar. smūgiams; galima krauti eilėmis
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos; Rankena
Užsegimas įtempiamas užraktas
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Svoris 5,15 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692947 1
EAN / GTIN 4067263117155
Gamintojo numeris 692947 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX įrankių lagaminai pasižymi tvirtais, smūgiams, temperatūrai ir rūgštims atspariais korpusais su stabiliu aliuminio rėmu. Todėl įrankiai išlieka apsaugoti – net ir intensyviai naudojant dirbtuvėse ar pramonėje. Vidinė apgalvota sistema, susidedanti iš įrankių lentų, kišenėlių, guminių kilpų ir suskirstomo dugno skyriaus, užtikrina, kad kiekvienas įrankis būtų greitai surandamas, saugiai užfiksuotas ir švariai sudėtas. Atlenkiamos spynelės, dangčio fiksatorius ir guma padengta rankena papildomai padidina saugumą bei komfortą transportuojant ir leidžia greitai paruošti įrankius mobiliam darbui.
Vidus:
1 įrankių lenta su 20 skyrelių, 16 guminių kilpų ir 1 kišene smulkioms detalėms. 1 dugno įdėklas kartu su įrankių lenta su 8 skyreliais ir 6 guminėmis kilpomis / dangteliais.
Su ratukais ir ištraukiama teleskopine rankena, užtikrinančia itin patogų transportavimą – tai idealus pasirinkimas mobiliems darbams ir didesniam įrankių kiekiui.

Pastaba:

Kodinės spynos pasirinktinai užsakomos Nr. 692926 2.