Kovček za serviserje na kolesih, Tip: 1

Št. art.: 692947 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranja dolžina 445 mm
Notranja širina 315 mm
Notranja višina 190 mm
Masa 5,15 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692947 1
EAN/GTIN 4067263117155
Številka proizvajalca 692947 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dno in pokrov sta iz umetne mase, odporne proti udarcem, visoki temperaturi in kislinam, okvir je iz aluminija, z vgrajenima ključavnicama in blokado pokrova kovčka. Z gumiranim nosilnim ročajem.
Notranja oprema:
1 tabla za orodje z 20 vtičnimi predalčki, 16 gumijastimi zankami in 1 torbico za majhne dele. 1 talna posoda, ki jo je mogoče razdeliti, vključno s tablo za orodje z 8 vtičnimi predalčki in 6 gumijastimi zankami kot pokrovom.
S transportno pripravo.

Opomba:

Številčno ključavnico kot alternativo najdete pod art. 692926 vel. 2.