Servisní kufr na nářadí Pojízdné, Typ: 1

Artiklové číslo: 692947 1
Sleva
6 234,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál hliník; plast
Vnitřní rozměr hloubka 445 mm
Vnitřní rozměr šířka 315 mm
Vnitřní rozměr výška 190 mm
Hmotnost 5,15 kg
Vlastnosti Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
Počet uzávěrů 2
Označení výrobce Service-Werkzeugkoffer fahrbar, Typ: 1
Barva Černá
Počet, Zasouvací přihrádka 28
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Rozsah použití Kufříky
Druh produktu kufříky
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692947 1
EAN / GTIN 4067263117155
Číslo výrobce 692947 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kufry na nářadí HOLEX nabízejí robustní, nárazuvzdorné, teplotně a kyselinovzdorné kufrové skořepiny se stabilním hliníkovým rámem. Díky tomu zůstávají nástroje a nářadí trvale chráněny – i při náročném použití v dílně nebo v průmyslu. Vnitřní prostor je promyšleně uspořádán pomocí panelů na uložení nářadí, přihrádek, gumových poutek a spodní skořepiny s možností rozdělení, takže každý nástroj lze rychle najít, bezpečně upevnit a čistě uložit. Sklopné zámky, aretace víka a pogumovaná rukojeť navíc zvyšují bezpečnost a pohodlí při přepravě a umožňují rychlou mobilní připravenost k použití.
Vnitřní vybavení:
1 nástrojová tabule s 20 zásuvnými přihrádkami, 
16 gumových chlopní, 1 kapsa pro drobné díly. 1 miska na dno s možností členění, včetně nástrojové tabule s 8 zásuvnými přihrádkami a 
6 gumovými chlopněmi pro zakrytí.
S pojezdem a výsuvnou teleskopickou rukojetí, díky čemuž se velmi pohodlně přepravuje – ideální pro mobilní použití a větší množství nářadí.

Poznámka:

Číselný zámek jako alternativa se dodává pod č. 692926 2.