Valiză de scule pentru service mobilă, Tip: 1

Cod articol.: 692947 1
Reducere
237,51 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material aluminiu; plastic
Adâncime internă 445 mm
Dimensiune interioară l 315 mm
Dimensiune interioară H 190 mm
Greutate 5,15 kg
Caracteristici Rezistent la impact; Poate fi stivuit
Echipament Buzunar; Rafturi; Mâner
Număr de închizători 2
Denumirea producătorului Service-Werkzeugkoffer fahrbar, Typ: 1
Culoarea negru
Număr, Buzunar 28
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr total roți/role 2 buc.
Domeniu de utilizare Serviete
Tip produs serviete
Închidere Blocare cu tensiune
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 692947 1
EAN / GTIN 4067263117155
Număr producător 692947 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Trusele de scule HOLEX sunt dotate cu carcase robuste, sunt rezistente la șocuri, la temperaturi extreme și la substanțe acide, și prevăzute cu un cadru stabil din aluminiu. Astfel, sculele sunt protejate pe termen lung, chiar și în condiții dificile de utilizare în atelier sau în industrie. În interior, organizarea ingenioasă, alcătuită din panouri pentru scule, compartimente-buzunar, benzi elastice și un fund compartimentabil, asigură găsirea rapidă a fiecărei scule, fixarea sigură a acestora și depozitarea ordonată. Încuietorile cu clapetă, sistemul de blocare a capacului și mânerul de transport cauciucat sporesc siguranța și confortul în timpul transportului și permit o punere rapidă și mobilă în funcțiune.
Echipare interioară:
1 panou de scule cu 20 compartimente-buzunar, 16 eclise din cauciuc şi 1 buzunar pentru piese mici. 1 carcasă de bază divizibilă, inclusiv panou de scule cu 8 compartimente-buzunar şi 6 eclise din cauciuc ca acoperire.
Cu unitate mobilă și mâner telescopic extensibil, ceea ce îl face deosebit de confortabil de transportat, ideal pentru utilizări mobile și cantități mari de scule.

Notă:

Set de încuietori cu cifru ca alternativă disponibil la cod 692926 2.