Service-Werkzeugkoffer fahrbar, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692947 1
Rabatt
261,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium; Kunststoff
Innenmaß Tiefe 445 mm
Innenmaß Breite 315 mm
Innenmaß Höhe 190 mm
Gewicht 5,15 kg
Eigenschaft schlagfest; stapelbar
Ausstattung Einsteckfach; Fächer; Tragegriff
Anzahl Verschlüsse 2
Herstellerbezeichnung Service-Werkzeugkoffer fahrbar, Typ: 1
Farbe schwarz
Anzahl Aussparungen, Einsteckfach 28
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Räder/Rollen gesamt 2 St.
Einsatzbereich Koffer
Produktart Koffer
Verschluss Spannverschluss
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692947 1
EAN / GTIN 4067263117155
Herstellernummer 692947 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die HOLEX Werkzeugkoffer bieten robuste, stoßsichere, temperatur- und säurebeständige Kofferschalen mit stabilem Aluminiumrahmen. Dadurch bleiben Werkzeuge dauerhaft geschützt – auch im harten Werkstatt- oder Industrieeinsatz. Innen sorgt die durchdachte Organisation aus Werkzeugtafeln, Einsteckfächern, Gummilaschen und einer unterteilbaren Bodenschale dafür, dass jedes Werkzeug schnell gefunden, sicher fixiert und sauber verstaut ist. Klappschlösser, Deckelarretierung und der gummierte Tragegriff erhöhen zusätzlich die Sicherheit und den Komfort beim Transport und ermöglichen eine schnelle, mobile Einsatzbereitschaft.
Innenausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 20 Einsteckfächern, 16 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile. 1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 8 Einsteckfächern und 6 Gummilaschen als Abdeckung.
Mit Fahreinheit und ausziehbarem Teleskopgriff, wodurch er sich besonders komfortabel transportieren lässt – ideal für mobile Einsätze und größere Werkzeugmengen.

Hinweis:

Zahlenschloss als Alternative unter Nr. 692926 2 erhältlich.