Varmebeskyttende gamacher, Type: UNI

Art.-nr.: 091517 UNI
Kopier
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

JUTEC I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke JUTEC

Størrelsesguide
Ordrestørrelse DE Højde cm Brystomfang cm Frontærmelængde cm Taljevidde cm Skridtlængde cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konverteringstabel
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Størrelse IT Størrelse FR Størrelse US Normal damestørrelse
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Sådan skal du måle

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materialegrammatur / vævstæthed: 370
  • Tekstilsammensætning: aramid
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialegrammatur / vævstæthed 370 g/m2
Tekstilsammensætning aramid
Beklædning iht. DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Produkttype Varmebeskyttelsesgamacher

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091517 UNI
Kopier
EAN/GTIN 4030971183613
Kopier
Producentnummer HSGA040KA-F-0101-00
Kopier
Producent JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Betegnelse

Udførelse:

Varmebeskyttelsesgamacher ca. 400 mm høje. Nem håndtering. Bestandig over for gnistregn. Med burrelås til nem lukning.
Varmebeskyttelsestøj op til 1000 °C strålingsvarme. Det meget bløde og fleksible materiale sørger for øget bærekomfort. Høj varmereflektion.

Leveringsomfang:

1 par.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven