Ochranné návleky proti žáru, Typ: UNI

Artiklové číslo: 091517 UNI
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

JUTEC V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky JUTEC

Tabulky velikostí
Objednací velikost DE Výška cm Obvod hrudi Délka předního rukávucm Obvod pasu Vnitřní délka nohavic
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konverzní tabulka
Objednací velikost DE Velikost INT Velikost IT Velikost FR Velikost US Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Takto se měří

na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva Stříbrná
Složení tkaniny Aramid
Hustota tkaniny 370 g/m2
Druh produktu Ochranné návleky
Tepelná odolnost až do 1 000 °C
Obsah 1 paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091517 UNI
EAN / GTIN 4030971183613
Číslo výrobce HSGA040KA-F-0101-00
Výrobce/odpovědná osoba JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Popis

Provedení:

Ochranné návleky proti žáru cca 400 mm vysoké. Jednoduchá manipulace. Odolné vůči úletu jisker. Se zipem pro snadné zapínání.
Žáruvzdorné oblečení schopné odolat sálavé teplotě až 1 000°C. Velmi měkký a pružný materiál zajišťující vyšší komfort. Vysoká tepelná odrazivost.

Rozsah dodávky:

1 pár.