Delovne gamaše za zaščito pred vročino, Tip: UNI

Št. art.: 091517 UNI
Kopiraj
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

JUTEC Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki JUTEC

Tabela velikosti
Velikost za naročanje DE Višina cm Obseg prsi cm Dolžina sprednjega rokava cm Obseg pasu cm Korak cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabela za pretvorbo
Velikost za naročanje DE Velikost INT Velikost IT Velikost FR Velikost US Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Tako merite

30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 370
  • Sestava tkanine: Aramid
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Gramatura materiala / gostota tkanine 370 g/m2
Sestava tkanine Aramid
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Vrsta izdelka Delovne gamaše za zaščito pred vročino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091517 UNI
Kopiraj
EAN/GTIN 4030971183613
Kopiraj
Številka proizvajalca HSGA040KA-F-0101-00
Kopiraj
Proizvajalec JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Izvedba:

Delovne gamaše za zaščito pred vročino, visoke pribl. 400 mm. Preprosta uporaba. Odporne proti iskrenju. S samopritrdilnim trakom za preprosto zapiranje.
Oblačila za zaščito pred vročino do toplotnega sevanja 1000 °C. Večje udobje nošenja zaradi zelo mehkega in fleksibilnega materiala. Visoka odpornost proti vročini.

Obseg dobave:

1 par.