Ochranné žiaruvzdorné návleky, Typ: UNI

Č. pol.: 091517 UNI
Kopírovať
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

JUTEC V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke JUTEC.

Tabuľka veľkostí
Objednaná veľkosť DE Výška cm Obvod hrudníka v cm Dĺžka predného rukáva v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konverzná tabuľka
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Veľkosť IT Veľkosť FR Veľkosť US Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Ako sa odmerať

Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 370
  • Zloženie tkaniny: Aramid
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Gramáž materiálu/hustota tkaniny 370 g/m2
Zloženie tkaniny Aramid
Odev podľa DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Druh produktu Ochranné návleky proti žiaru

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091517 UNI
Kopírovať
EAN/GTIN 4030971183613
Kopírovať
Číslo výrobcu HSGA040KA-F-0101-00
Kopírovať
Výrobca JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Popis

Prevedenie:

Ochranné návleky proti vysokým teplotám s výškou cca 400 mm. Jednoduchá manipulácia. Odolné voči lietajúcim iskrám. So suchým zipsom na jednoduché zapínanie.
Ochranné žiaruvzdorné oblečenie do 1 000 °C sálavého tepla. Veľmi mäkký a pružný materiál zvyšuje pohodlie pri nosení. Vysoký odraz tepla.

Rozsah dodávky:

1 páry.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka