Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Odkládací deska z rýhované gumy, tloušťka 3 mm, 54×36 E

Artiklové číslo: 943670
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
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 54×36 E
Šířka 1 024 mm
Hloubka 725 mm
Šířka v E 54E
Hloubka v E 36E
Tloušťka 3 mm
Vhodné pro zásuvky v E 54×36 E
Materiál guma
Povrch drážky
Barva černá
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943670
Kopírovat
EAN / GTIN 2050001940605
Kopírovat
Číslo výrobce 943670
Kopírovat
Výrobce Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

Nemohou být garantovány aktuální mezní hodnoty pro nebezpečné látky.

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí č. 943601; 943701; 943706.