Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tapis en caoutchouc strié, épaisseur 3 mm, 54×36 E

Réf.: 943670
Copier

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 54×36 E
Largeur 1 024 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 54E
Profondeur en E 36E
Epaisseur 3 mm
Pour tiroir en E 54×36 E
Matière Caoutchouc
Surface Rainures
Couleur noir
Type de produit Tapis en caoutchouc strié

Identification et classification

Référence article 943670
Copier
EAN / GTIN 2050001940605
Copier
Réf. fabricant 943670
Copier
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

Pas garantie aux produits chimiques.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoire à outils 943601; 943701; 943706.

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier