Płyta wierzchnia, rowkowana mata gumowa, grubość 3 mm

Nr art.: 943670
(PLN 316,07 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 54×36 E
szerokość 1 024 mm
głębokość 725 mm
szerokość w jednostkach E 54E
głębokość w jednostkach E 36E
Grubość 3 mm
pasują do szuflad w E 54×36 E
materiał guma
powierzchnia rowki
kolor czarny
Rodzaj produktu Rowkowana mata gumowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943670
EAN / GTIN 2050001940605
Numer producenta 943670

Opis

Wykonanie:

Nie można zagwarantować aktualnie obowiązujących granicznych zawartości substancji niebezpiecznych.

Pasuje do:

obudów szafek narzędziowych nr 943601943701943706.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka