Plokštė iš rifliuotos gumos, maždaug 3 mm storio

Prekės Nr.: 943670
(64,02 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis plotis × gylis G 54×36 E
Plotis 1 024 mm
Gylis 725 mm
Plotis E 54E
Gylis E 36E
Storis 3 mm
tinka stalčiams, kurių gylis E 54×36 E
Medžiaga Guminis
Paviršius Grioveliai
Spalva juoda
Produkto rūšis Rantytos gumos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943670
EAN / GTIN 2050001940605
Gamintojo numeris 943670

Aprašymas

Modelis:

Negalima garantuoti naujausių pavojingų medžiagų ribinių verčių.

Tinka:

Įrankių spintos korpusai Nr. 943601; 943701; 943706.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį