Säilytysalusta, urakumimattoa, paksuus 3 mm

Tuote nro.: 943670
(73,63 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 54×36 E
Leveys 1 024 mm
Syvyys 725 mm
Leveys E 54E
Syvyys E 36E
Paksuus 3 mm
sopii vetolaatikolle E 54×36 E
Materiaali kumi
Pinta urat
Väri musta
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943670
EAN / GTIN 2050001940605
Valmistajan numero 943670

Kuvaus

Malli:

Ajankohtaisia haitta-aineraja-arvoja ei voida taata.

Sopii:

Työkalukaappirunko nro 943601; 943701; 943706.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin