{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 54×36 E | |
Largura | 1.024 mm | |
Profundidade | 725 mm | |
Largura em E | 54E | |
Profundidade em E | 36E | |
Espessura | 3 mm | |
indicado para gavetas em E | 54×36 E | |
Material | Borracha | |
Superfície | Entalhes | |
Cor | preto | |
Tipo de produto | Tapete de borracha ranhurada |
Número do artigo | 943670 | |
EAN/GTIN | 2050001940605 | |
Número do fabricante | 943670 |