Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Odlagalna plošča iz žlebaste gume, debelina 3 mm, 54×36 E

Št. art.: 943670
Kopiraj

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 54×36 E
Širina 1.024 mm
Globina 725 mm
Širina v E 54 E
Globina v E 36E
Debelina 3 mm
za predale v E 54×36 E
Material Guma
Površina Žlebovi
Barva črna
Vrsta izdelka Podloga iz žlebaste gume

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 943670
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001940605
Kopiraj
Številka proizvajalca 943670
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Aktualnih mejnih vrednosti za nevarne snovi ni možno zagotoviti.

Primerno za:

Ohišje omare za orodje art. 943601; 943701; 943706.

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico