{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozhranie | USB rozhranie | |
| Minimálna hmotnosť skúšobného objektu | 2,5 kg | |
| Dĺžka | 154 mm | |
| Šírka | 84 mm | |
| Výška | 23 mm | |
| Hmotnosť | 430 g | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | Prístroj na meranie tvrdosti |
| Číslo položky | 495024 1 | |
| EAN/GTIN | 2050002078604 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de |