ROLL Workshop system RWS2.0 - Bancul de lucru cu blat din lemn de 2m, roșu

Cod articol.: RWS2-2MW6D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 3020
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, roşu Roșu semnal
partea descrisă, Roșu semnal Gestell; Schubladenfront; Gestell; Schubladenfront
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denumirea producătorului RWS2.0
Material Fag; Tablă de oţel
Culoarea roşu
Înălţimea totală 850 mm
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului pe stânga
Cu posibilitate de închidere da
Cu posibilitate de închidere centrală da
Numărul total de unități de blocare 1 buc.
Numărul de chei per unitate de prindere 2 buc.
Lățime placă 2.000 mm
Adâncime placă 700 mm
Grosime placă 40 mm
Materialul plăcii Fag
Execuție Multiplex
Formă plăcuță Dreptunghi
Cu margine împotriva alunecării nu
Strat placă fără
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nu
Lăţimea totală 2.000 mm
Adâncimea totală 700 mm
Capacitate portantă max. 1.000 kg
Este posibilă montarea în serie da
Greutate 125 kg
Corp da
Cadru inferior nu
Picioare da
Cu menghină nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-2MW6D
EAN / GTIN 3662424174674
Număr producător RWS2-2MW6D
L-Număr L60130 106344
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Bază cu 6 sertare: 3 sertare de 60mm, 2 sertare de 130mm, 1 sertar de 200mm
  • Sertare cu deschidere completă pe ghidaje telescopice cu rulmenți cu bile
  • Sertarele sunt echipate cu un sistem de deschidere selectivă. Sertare prefabricate din polipropilenă
  • Sistem de închidere centralizată, furnizat cu 2 chei, dintre care una cu balama
  • Sertarele de 60 și 130 mm pot fi echipate cu module din plastic sau spumă din programul sistemului modular FACOM Modular. Sertarul de 200 mm poate fi, de asemenea, echipat cu module. În plus, pot fi utilizate separatoarele opționale JET2.15 pentru sertarele de 60 mm și JET2.16 pentru sertarele de 130 mm.
  • Bază în formă de U din tablă de oțel - Poate fi fixată pe podea.
  • Plată de lucru: lemn de fag multistrat de 40 mm. Potrivit pentru instalarea unei menghine. - Capacitate de încărcare statică: 1 tonă
  • Asamblare ușoară și rapidă
  • Structură din tablă de oțel cu acoperire epoxidică
  • Culoare: Roșu RAL 3020

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L 2.000 x D 700 x H 850mm
  • Greutate în kilograme: 125