Krótkie frezy pełnowęglikowe do gwintów UNJ

Nr art.: 5606419
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 8 mm
Materiał skrawający VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 64 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Klasa tolerancji Tolerancja producenta
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606419
EAN / GTIN 7291075263275
Numer producenta 5606419
Numer L L24210 522

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 8 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm, skok gwintu (TP): 1,27 mm, gwint na cal (TPI): 20 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) NJ60
  • Skok gwintu (TP) 1,27 mm
  • Gwint na cal (TPI) 20 gwintów/″
  • Długość użytkowa (LU) 28 mm

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie