• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MTECS 0808C28 20UNJ IC908 Frese integrali corte di piccolo diametro UNJ per filettatura

Codice art.: 5606419
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 8 mm
Materiale da taglio VHM
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 64 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura interna/esterna
Classe di tolleranza Tolleranza di produzione
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606419
EAN / GTIN 7291075263275
Codice del produttore 5606419
Numero-L L24210 522

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.27 mm, Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Passo del filetto (TP) 1.27 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 28 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto