MTECS 0808C28 20UNJ IC908 Korte gevindfræsere i massivt hårdmetal til UNJ-gevind

Art.-nr.: 5606419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie SOLIDTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holdertype tapper
Skaftdiameter DS 8 mm
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde L 64 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt/udvendigt
Toleranceklasse producenttolerance
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606419
EAN/GTIN 7291075263275
Producentnummer 5606419
L-nummer L24210 522

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 8 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevindstigning (TP) 1,27 mm, gevind pr. tomme (TPI) 20 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) NJ60
  • Gevinddeling (TP) 1,27 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 20 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 28 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle