{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 64 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE) | |
| Clasa de toleranţă | Toleranță producător | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 5606419 | |
| EAN / GTIN | 7291075263275 | |
| Număr producător | 5606419 | |
| L-Număr | L24210 522 |