MTECS 0808C28 20UNJ IC908 Fresas Integrales Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscas Interiores UNJ

Número de artículo: 5606419
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 8 mm
Material de corte MDI
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 64 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Clase de tolerancia Tolerancia del fabricante
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606419
EAN / GTIN 7291075263275
Número del fabricante 5606419
Número L L24210 522

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.27 mm, Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Paso de rosca (TP) 1.27 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 28 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos