Gwintownik pełnowęglikowy 60° z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych

Nr art.: 3329685
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDTHREAD
Materiał skrawający VHM
Długość użytkowa L1 5,2 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3329685
EAN / GTIN 7291075263312
Numer producenta 3329685
Numer L L24210 437

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3 mm, średnica cięcia (DC): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 39 mm, średnica nominalna gwintu (a), średnica nominalna gwintu (a), rozmiar gwintu (a), rozmiar gwintu (a)

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 3 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 1,9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 39 mm
  • Nachylenie zewnętrzne 0,35–0,60 mm
  • Nachylenie wewnętrzne 0,35–0,60 mm
  • Rozstaw TPI zewnętrzny (TPI Ext) 72-40 gwintów/″
  • Krok TPI wewnętrzny (TPI Int) 72-40 gwintów/″
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Średnica nominalna gwintu (a)
  • Długość użytkowa (LU) 5,2 mm