{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | SOLIDTHREAD | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Forma do alojamento | haste lisa | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tipo de alojamento | pino | |
| Diâmetro da haste DS | 8 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento total L | 64 mm | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | processamento de roscas internas/externas | |
| Classe de tolerância | tolerância do fabricante | |
| Tipo de produto | Fresa de roscar |
| Número do artigo | 5606419 | |
| EAN/GTIN | 7291075263275 | |
| Número do fabricante | 5606419 | |
| Número L | L24210 522 |