{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | M18 | |
| Oznaczenie producenta | M18BLCHTO-121 | |
| Opakowanie | torba | |
| Maks. wysokość podnoszenia | 18,3 m | |
| Prędkość podnoszenia | 2,4 m/min | |
| Rodzaj produktu | Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy | |
| Właściwości | Automatyczne wyłączanie na końcu; Z napędem elektrycznym | |
| Maks. nośność | 1 000 kg | |
| Masa całkowita | 23,5 kg |
| Numer artykułu | 4933500224 | |
| EAN / GTIN | 4058546615260 | |
| Numer producenta | 4933500224 | |
| Numer L | L01870 118952 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |