{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 4 Ah | |
| Czas ładowania na akumulator | 80 h | |
| Seria | M18 | |
| Oznaczenie producenta | M18BJS-402C | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty); walizka | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. liczba skoków | 2 800 min-1 | |
| Skok wahadłowy | 4-krotny | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Maks. głębokość cięcia, stal | 10 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, drewno | 135 mm | |
| Właściwości | Układ łagodnego rozruchu; z oświetleniem LED; Regulacja skosu; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | FIXTEC | |
| Maks. kąt uciosu w prawo | 45 stopni | |
| Rodzaj produktu | Wyrzynarka | |
| masa całkowita | 2,5 kg |
| Numer artykułu | 4933451389 | |
| EAN / GTIN | 4002395157976 | |
| Numer producenta | 4933451389 | |
| Numer L | L00800 52 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |