M12FHT20-0 Akumulatorowe nożyce do żywop

Nr art.: 4933479675
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria M18; M12; M18; M12
Oznaczenie producenta M12FHT20-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933479675
EAN / GTIN 4058546374693
Numer producenta 4933479675
Numer L L00800 2584
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nóż o długości 20 cm idealny do drobnych prac, takich jak przycinanie nadmiernie rozrośniętych gałęzi lub formowanie żywopłotów, krzewów i niewielkich krzewinek.
  • Zapewnia szybkie i precyzyjne cięcia, gwarantując najwyższą wydajność
  • Całkowicie metalowa obudowa przekładni zapewniająca zwiększoną trwałość
  • Smukły, ergonomiczny uchwyt zapewniający doskonałą kontrolę w trudno dostępnych miejscach
  • Dobre wyważenie i niewielka waga zapewniają kontrolę i łatwe cięcie w różnych miejscach.
  • Osłona ostrza noża chroniąca nóż i zapobiegająca przypadkowemu uszkodzeniu innych przedmiotów
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • W komplecie z osłoną noża, gdy nie jest używany
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje technologie akumulatorów.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczny układ REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową wydajność, czas pracy i trwałość.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M12
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B6)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, in a box

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M18" Zobacz wszystkie