M18-28CPDEX-0 Odciąg pyłu

Nr art.: 4933446810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18
Oznaczenie producenta M18-28 CPDEX-0; M18-28CPDEX-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kształt filtra Filtr z wkładami
Materiał filtra HEPA
Klasa zapylenia H
Stopień oddzielania 99,75 %
Rodzaj produktu Odsysanie
Cechy szczególne Układ automatycznego włączania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933446810
EAN / GTIN 4002395005505
Numer producenta 4933446810
Numer L L00820 117
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Automatyczne włączanie/wyłączanie zapewniające skuteczne odsysanie i zarządzanie pyłem
  • Filtr HEPA zatrzymuje 99,75% wszystkich cząstek kurzu.
  • Duży pojemnik na kurz
  • Blokowany ogranicznik głębokości z aluminium
  • Możliwość montażu bez użycia narzędzi i kompatybilność z akumulatorowym młotem kombinowanym M18 CHPX i M28 CHPX
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • wersja produktu: M18-28 CPDEX-0
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Szczotki zamienne

W dostawie:

Spare suction socket

Z tej samej serii "M18" Zobacz wszystkie