M18BLCHTO-121 Akumulátorový řetězový kladkostroj SET

Artiklové číslo: 4933500224
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada M18
Označení výrobce M18BLCHTO-121
Obal brašna
Výška zdvihu max. 18,3 m
Rychlost zdvihu 2,4 m/min
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák
Vlastnosti Automatické vypnutí limitu; Elektricky ovládaný
Nosnost max. 1 000 kg
Hmotnost celkem 23,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933500224
EAN / GTIN 4058546615260
Číslo výrobce 4933500224
L-číslo L01870 118952
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nosnost 1 t pro zvedání široké škály materiálů
  • Výška zdvihu až 6 m pro všechny aplikace
  • Dálkové ovládání pro bezpečné aplikace na dálku
  • Zastavení řetězu do 1 sekundy pro přesnou a bezpečnou práci
  • Mikropohyb a pozvolný rozběh pro přesnou práci
  • Automatické zastavení při úplném zasunutí nebo vysunutí řetězu.
  • Umožňuje použití široké škály přídavných zařízení pro zvedání a spouštění.
  • Nízká celková výška pro práci u stropu
  • Robustní řetízková taška pro snadné použití a přepravu
  • Interval kontroly zvedáku a ukládání dat pomocí ONE-KEY™
  • Bezkartáčový motor, baterie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ poskytují výkon, dobu provozu a odolnost.
  • Flexibilní bateriový systém funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 12 Ah
  • Počet dodaných baterií: 1
  • hmotnost s akumulátorový článek: 23,5 (M18 FB12) kg
  • Rychlost zdvihu: 2,4 m/min
  • Nabíjecí kapacita: 1000kg
  • Maximální výška zdvihu: 18,3 m
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

1 x akumulátor M18 FB12, nabíječka M12-18 FC

Ze stejné série "M18" Zobrazit všechny