Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, Typ: M18VC2-0

Nr art.: 070230 M18VC2-0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Czas pracy 0,5 h
Seria M18
Oznaczenie producenta M18VC2-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Pojemność pojemnika 7,5 l
Średnica węża 41 mm
Długość węża 0,47 m
Stopień oddzielania 99,97 %
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 1 300 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 80 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne Funkcja wydmuchu; Do filtrowania drobnego pyłu; Do przenoszenia
Masa całkowita 5,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Numer producenta 4933464029
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Przenośny i wydajny akumulatorowy odkurzacz 18 V do pracy na sucho i na mokro.
  • Podciśnienie 80 mbar.
  • Nawet 30 minut pracy na jednym naładowaniu akumulatora (9,0 Ah).
  • Zintegrowana funkcja wydmuchu.
  • Filtr HEPA wyłapuje 99,97% wszystkich cząstek pyłu.
  • Pojemność zbiornika praca na sucho / na mokro: 9,8 / 7,5 l.
  • Przepływ powietrza: 1300 l/min

Opis:

  • Wydajny silnik 18 V o natężeniu przepływu powietrza wynoszącym 1300 l/min i maks.
  • podciśnieniu 80 mbar
  • Filtr HEPA wyłapuje nawet 99,97% wszystkich cząstek pyłu
  • Do 30 minut pracy na jednym akumulatorze M18™ o pojemności 9,0 Ah
  • Wbudowana przegródka na akcesoria, która ułatwia transport
  • Zgodność ze standardem DEK-26
  • Poręczna konstrukcja walizki ułatwia transport i przechowywanie
  • Ze zintegrowaną funkcją wydmuchu
  • Wodoodporny przełącznik zapewnia długą żywotność
  • 100-procentowa kompatybilność systemu z produktami z oferty MILWAUKEE®M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Zakres dostawy nie obejmuje akumulatorów
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Zakres dostawy nie obejmuje akumulatorów
  • System akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • By technology: Brushed
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 700
  • Dostawa: w kartonie
  • Masa z akumulatorem [EPTA] [kg]: 5,3 (M18 B5)
  • Masa z zestawem akumulatorów: 5,3
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Zakres dostawy nie obejmuje ładowarki
  • Stacja ładowania dostępna: Nie
  • Wariant produktu: M18 VC2-0
  • Średnica węża [mm]: 41
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

Wraz z filtrem, wężem ssącym, dyszą do dużych zanieczyszczeń i dyszą do fug.
Bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073816; nr 073827 i nr 073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M18" Zobacz wszystkie