M12 BSWP-601 Akumulatorowa pompa transfe

Nr art.: 4933479640
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 6 Ah
Seria M12; M18; M12; M18
Oznaczenie producenta M12 BSWP-601
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Pompa
Materiał Metal; z tworzywa sztucznego
Masa 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933479640
EAN / GTIN 4058546374341
Numer producenta 4933479640
Numer L L00800 2382
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Unikalny system filtrujący HYDROPASS™ zapobiega zatykaniu się wlotu i umożliwia użytkownikowi pompowanie wody w dowolnym momencie, niezależnie od osadów.
  • Wydajność ponad 2000 l/godz. i do 1000 l z 1 akumulatorem M12™ 6,0 Ah, idealna do wypompowywania rowów, rynien, zewnętrznych skrzynek licznikowych, beczek na deszczówkę i wielu innych zastosowań.
  • Wodoodporny do głębokości 85 cm, umożliwia użytkownikowi łatwe wypompowywanie dużych kałuż wody o maksymalnej wysokości podnoszenia 4,5 m.
  • Gwint 3/4˝ BSPT umożliwia podłączenie węży o średnicy wewnętrznej 19 mm.
  • Ta pompa transferowa nadaje się wyłącznie do wody białej, szarej i czarnej.
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Wysokiej jakości 4-biegunowy silnik szczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają niezbędną moc, czas pracy i trwałość.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M12 B6
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 6,0
  • system akumulatorów: M12
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 1,5
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

1 x M12 B6 battery pack, C12 C charger, in box

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M12" Zobacz wszystkie