M18BLTS-0 Akumulatorowe nożyce teleskopo

Nr art.: 4933480865
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18
Oznaczenie producenta M18BLTS
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. wydajność cięcia w stali 44 mm
Rodzaj produktu nożyczki
Właściwości Latarka diodowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933480865
EAN / GTIN 4058546411503
Numer producenta 4933480865
Numer L L01870 118301
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajność cięcia gałęzi o grubości do 4,4 cm
  • Funkcja teleskopowa umożliwia przedłużenie od 2,1 do 3 metrów, co zapewnia wszechstronność zastosowań.
  • Do 2000 cięć w miękkim drewnie o grubości 2,5 cm przy użyciu akumulatora M18™ High Output™ 5,5 Ah
  • Powłoka chwytu zapewniająca lepszą kontrolę i optymalną przyczepność
  • Chowany hak umożliwia użytkownikowi ściągnięcie gałęzi, które utknęły.
  • Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają wydajność, długi czas pracy i trwałość.
  • W 100% kompatybilny z systemem produktów MILWAUKEE®-M18™

Cecha szcz.:

  • Maksymalna wydajność cięcia: 44 mm
  • Funkcja teleskopowa: Tak

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M18" Zobacz wszystkie