M18BLSAG115XPD-0 AKK-szlifierka kątowa.

Nr art.: 4933492647
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18
Oznaczenie producenta M18BLSAG115XPD-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica tarczy 115 mm
Maks. głębokość cięcia 28 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933492647
EAN / GTIN 4058546413972
Numer producenta 4933492647
Numer L L01870 118916
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 11 000 obr./min – zoptymalizowany do zastosowań związanych z cięciem
  • Wydajny silnik bezszczotkowy – porównywalny z wydajnością szlifierki przewodowej o mocy 800 W.
  • Najbardziej kompaktowa i najlżejsza akumulatorowa szlifierka kątowa w całej serii produktów.
  • Złączka zabezpieczająca – chroni użytkownika przed obrażeniami spowodowanymi odbiciem
  • Zintegrowany system FIXTEC™ do beznarzędziowej wymiany kół
  • Nieblokowany wyłącznik bezpieczeństwa z funkcją blokady linii, zapobiegający automatycznemu uruchomieniu
  • 115 mm zabezpieczenie bezkluczykowe z klipsem zabezpieczającym przed przecięciem
  • Zintegrowana osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i wydłuża żywotność silnika.
  • Smukła konstrukcja uchwytu
  • Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają wydajność, długi czas pracy i trwałość.
  • W 100% kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Przeciwdziałanie nielegalnym prowizjom: Tak
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Hamulec: Nie
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 2,4 (M18 B4) EPTA kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 min-1
  • Maks. Głębokość cięcia: 28 mm
  • Przełącznik: Przełącznik czuwakowy
  • średnica tarczy: 115 mm
  • Napięcie: 18V
  • Numer UN: UN 3091 Klasa 9 Litowo-metalowy
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem: Tak