M12FHT20-402 Akumulatorowe nożyce do żyw

Nr art.: 4933479676
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Napięcie znamionowe 12 V
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Seria M18; M12; M18; M12
Oznaczenie producenta M12FHT20-402
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933479676
EAN / GTIN 4058546374709
Numer producenta 4933479676
Numer L L00800 2527
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Popis:

  • 20 cm čepel je ideální pro drobné práce, jako je zastřihování přerostlých rostlin nebo stříhání živých plotů, keřů a malých křovin
  • Poskytuje rychlé a přesné řezy pro maximální produktivitu
  • Celokovové pouzdro převodovky pro vyšší odolnost
  • Štíhlá ergonomická rukojeť pro vynikající ovládání v těžko přístupných místech
  • Dobře vyvážená a lehká pro ovládání a snadné sekání na různých místech
  • Kryt hrotu čepele chránící čepel a zabraňující náhodnému poškození jiných předmětů
  • Indikátor nabití baterie
  • V případě nepoužívání je doplněn krytem nože
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje technologie baterií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterie REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4. 0
  • Systém akumulátoru: M12
  • Podle technologie: Fuel
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B4)
  • Včetně nabíječky: C12 C
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové sady M12 B4, nabíječka C12 C, v kartonové krabici

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M18" Zobacz wszystkie