M18FJS-502X Akumulatorowa piła szablasta

Nr art.: 4933464727
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Czas ładowania na akumulator 59 h
Seria M18
Oznaczenie producenta M18FJS-502X
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Skok wahadłowy 4-krotny
Do materiału drewno; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 10 mm
Maks. głębokość cięcia, drewno 135 mm
Właściwości Układ łagodnego rozruchu; Silnik bezszczotkowy; z oświetleniem LED; Regulacja skosu; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi FIXTEC
Maks. kąt uciosu w prawo 45 stopni
Rodzaj produktu Wyrzynarka
Masa całkowita 2,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933464727
EAN / GTIN 4058546226725
Numer producenta 4933464727
Numer L L00800 183
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ – szybkie cięcia, trwałość maszyny i do 32 m w płytach OSB o grubości 19 mm przy użyciu akumulatora 5,0 Ah
  • Elektronika REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną, cyfrową ochronę przed przeciążeniem maszyny i akumulatora oraz utrzymuje stałą wydajność pod obciążeniem.
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • System szybkiej wymiany brzeszczotów FIXTEC™
  • Bez użycia narzędzi regulacja płyty podstawowej umożliwia cięcia pod kątem od 0° do 45°.
  • 4-stopniowa regulacja skoku wahadłowego + pozycja neutralna dla wysokiej wydajności cięcia
  • Urządzenie do usuwania wiórów zapewniające swobodną widoczność cięcia
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Plastikowa podeszwa ślizgowa chroniąca powierzchnię materiału
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B5
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 5,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 59
  • Maks. Głębokość skrawania w drewnie [mm]: 135
  • Maks. Głębokość skrawania w stali [mm]: 10
  • wersja produktu: M18 FJS-502X
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 1 x brzeszczot, adapter do odsysania pyłu, osłona przeciwpyłowa, osłona przeciwskrawająca, plastikowa podeszwa ślizgowa
  • Głębokość cięcia (w drewnie): 135
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 10

W dostawie:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion battery, quick charger M12-18 FC, HD Box

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M18" Zobacz wszystkie