M18BLCHTO-121 Polipasto de cadena sin cable SET

Número de artículo: 4933500224
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie M18
Denominación del fabricante M18BLCHTO-121
Embalaje Bolsa
Altura de elevación máx. 18,3 m
Velocidad de elevación 2,4 m/min
Tipo de producto Equipo elevador / tracción de cadena
Características Apagado final automático; Funcionamiento eléctrico
Capacidad de carga máx. 1.000 kg
Peso total 23,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933500224
EAN / GTIN 4058546615260
Número del fabricante 4933500224
Número L L01870 118952
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Capacidad de elevación de 1 tonelada para levantar una amplia gama de materiales
  • Hasta 6 m de altura de elevación para todas las aplicaciones
  • Control remoto para aplicaciones seguras a distancia
  • Parada de la cadena en 1 segundo para un trabajo preciso y seguro
  • Micromovimiento y arranque suave para un trabajo preciso
  • Parada automática cuando la cadena de carga está totalmente replegada o extendida
  • Admite una amplia gama de accesorios de elevación y descenso
  • Baja altura total para trabajar cerca del techo
  • Robusta bolsa con cadena para facilitar su uso y transporte
  • Intervalo de inspección del polipasto y almacenamiento de datos mediante ONE-KEY™.
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • El sistema de batería flexible funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 12 Ah
  • Número de baterías suministradas: 1
  • Peso con batería: 23,5 (M18 FB12) kg
  • Velocidad de elevación: 2,4 m/min
  • Capacidad de carga: 1000 kg
  • Altura máxima de elevación: 18,3 m
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

1 batería M18 FB12, cargador M12-18 FC

De la misma serie "M18" Ver todos