• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLCHTO-121 Akku-Kettenzug SET

Artikel-Nr.: 4933500224
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933500224
EAN / GTIN 4058546615260
Herstellernummer 4933500224
L-Nummer L01870 118952
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Tonne Hubkapazität zum Heben einer Vielzahl von Materialien
  • Bis zu 6 m Hubhöhe für alle Anwendungen
  • Ferngesteuert für sichere Anwendungen aus der Ferne
  • Kettenstopp innerhalb von 1 Sekunde für präzises und sicheres Arbeiten
  • Micromovement & Soft-Start für präzises Arbeiten
  • Autostopp, wenn die Lastkette vollständig ein- oder ausgefahren ist
  • Aufnahme einer breiten Palette von Anbaugeräten zum Heben und Senken
  • Niedrige Bauhöhe für Arbeiten in Deckennähe
  • Robuste Kettentasche für einfachen Gebrauch und Transport
  • Inspektionsintervall des Hebezugs und Speicherung der Daten über ONE-KEY™
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik liefern Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
  • Gewicht mit Akku: 23.5 (M18 FB12) kg
  • Hubgeschwindigkeit: 2.4 m/min
  • Ladekapazität: 1000 kg
  • Maximale Hubhöhe: 18.3 m
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M18 FB12 Akku, M12-18 FC Ladegerät

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb