{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 5,5 Ah | |
| Seria | M18 | |
| Oznaczenie producenta | M18BLTS | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. wydajność cięcia w stali | 44 mm | |
| Rodzaj produktu | nożyczki | |
| Właściwości | Latarka diodowa |
| Numer artykułu | 4933480866 | |
| EAN / GTIN | 4058546411510 | |
| Numer producenta | 4933480866 | |
| Numer L | L01870 118003 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |