M18SISH-0 SMART do kamery inspekcyjnej

Nr art.: 4933471415
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18
Oznaczenie producenta M18SISH-0 SMART für Inspektionskamera
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Masa 3,9 kg
Włącznik/wyłącznik tak
Rodzaj produktu Endoskop

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471415
EAN / GTIN 4058546290436
Numer producenta 4933471415
Numer L L00800 2685
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Łatwe przełączanie między bębnami za pomocą jednego przycisku
  • Wbudowana sieć WLAN umożliwiająca połączenie z monitorem akumulatorów MILWAUKEE® i tabletem lub telefonem komórkowym
  • Udostępnianie raportów niestandardowych
  • Wyświetlanie i nagrywanie na wielu ekranach
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • Na dysku SSD o pojemności 500 GB zapisywanych jest wiele raportów z pracy, które w razie potrzeby można wyodrębnić.
  • Złącza USB 3.0 i USB-C
  • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
  • Zintegrowana lokalizacja kabla do śledzenia kabla pchającego z częstotliwością 33 kHz lub 83 kHz

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 3,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • wersja produktu: M18 SISH-0
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 1x przewód USB-C

W dostawie:

No batteries included, No charger included, in box, 1x USB-C cable