M18SIM-0 Monitor do kamer inspekcyjnych

Nr art.: 4933471414
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18
Oznaczenie producenta M18SIM-0 Monitor für Inspektionskamer
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Masa 2,4 kg
Włącznik/wyłącznik tak
Wskazanie Kolorowy wyświetlacz LCD
Rozmiar wyświetlacza 8 cal
Format obrazu JPEG
Rodzaj produktu Endoskop

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471414
EAN / GTIN 4058546290429
Numer producenta 4933471414
Numer L L00800 2810
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Bezprzewodowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości 8˝, 800 x 600, zapewniający optymalny obraz
  • Ekran jest czytelny nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu, co zapewnia najlepszą widoczność podczas kontroli.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • Prosta funkcja raportowania z możliwością zaznaczenia problemowych miejsc w rurze
  • Nagrywanie filmów i robienie zdjęć w celu dodania ich do raportu z pracy
  • Złącza USB 3.0 i USB-C
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™
  • Można podłączyć do M18 SISH za pomocą kabla USB-C, aby uzyskać połączenie kablowe.

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 2,4
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,8
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • wersja produktu: M18 SIM-0
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, in a box